Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLIBOY Grill Reiniger, 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poliboy Grill Reiniger, Sprühflasche, 500 ml (6433080)
Poliboy Grill Reiniger, Sprühflasche, 500 ml (6433080)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C8183-8850001
Hersteller:
     Poliboy Brandt & Walther
Herst.-Nr.:
     8850001
EAN/GTIN:
     4016100881506
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Backofenreiniger
Grillreiniger
Kaminreiniger
Mikrowellenreiniger

POLIBOY Grill Reiniger, 500 ml

Der POLIBOY Grill Reiniger beseitigt schnell und einfach Eingebranntes und hartnäckige Verkrustungen auf Grills, Grillbesteck und -rosten. Er ist außerdem geeignet für Grillschalen aus Edelstahl. Der intensive Kraft-Schaum haftet gut an den Oberflächen und löst Fett, Eingebranntes, Marinade und Asche. Dabei benötigt der Reiniger nur eine kurze Einwirkzeit und ist lebensmittelsauber. Gereinigte Oberflächen können also bedenkenlos mit Speisen in Kontakt kommen. Der Grill Reiniger duftet dezent nach Orange. Das Verpackungsmaterial besteht aus einer PE-Flasche, einem Sprühkopf aus PP und einem Folienetikett und ist damit leicht recyclebar.

Kurzinfo

  • Zur Komplettreinigung von Grills, Grillbesteck und -rosten. Auch für Grillschalen aus Edelstahl
  • Reinigt gründlich: Entfernt Eingebranntes, hartnäckigen Schmutz und Fett
  • Kraft-Schaum-Formel sorgt für gute Haftung
  • Einfache Handhabung - aufsprühen, einwirken lassen und feucht nachwischen
  • Mit dezentem Orangen-Duft
    Weitere Informationen:
    GHS:
    GHS05
    GHSSIGNAL:
    G
    Gefahrenhinweise:
    H 315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden.

    Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,63*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,63*
    € 6,70
    pro Stück
    ab 8 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,63*
    € 4,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.