Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Holz-Schmuckelemente
>
Holzperlen
>
Artikel
Holzperlen bunt, FSC 100%, 4-16mm ø, bunt gemischt, Dose 1200g, bunt
Menge:
Dose
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C825-12232999
Hersteller:
Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
12232999
EAN/GTIN:
4006166357916
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
bunt
Inhalt:
1200 g
Sicherheitshinweise:
P01
Saison:
Allgemein
FSC:
FSC 100%
... >
Schmuckdesign
>
Perlen
>
Holzperlen
Weitere Suchbegriffe:
Perlen aus Holz
,
Holz-Schmuckelemente
,
Holzschmuckelemente
,
Perlen
,
Perlen-Sortiment
,
Perlenmix
,
Perlenset
,
rayher holzperlen
,
holz perlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 39,92*
1 Dose enthält 1.200 Gramm (€ 0,03327* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen