Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen FSC 100%, poliert, 6mm ø, SB-Btl 115Stück, lemon


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 6mm ø
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 6mm ø
Rayher Holzperlen FSC 100%, poliert, 6mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1250112
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1250112
EAN/GTIN:
     4006166783654
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.
Die Perlen in kräftigen Farben machen richtig Lust, etwas damit zu gestalten. Schmuck, Mobiles, Traumfänger, Untersetzer, Sterne, Engel, Figuren und vieles mehr lassen sich daraus basteln.
Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.
Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind 100% FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft. (Herkunft Deutschland)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
blaugrün
Inhalt:
115 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 115 Stück (€ 0,02183* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1250150
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250110
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250105
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250120
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250149
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250129
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250111
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250125
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250139
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250109
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250185
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250131
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250134
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250181
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250133
€ 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.