Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø, SB-Btl 52Stück, rot


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø
Produktfoto: Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø
Rayher Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø
Farbauswahl: Holzperlen FSC 100%, poliert, 10mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-1250318
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     1250318
EAN/GTIN:
     4006166291296
Suchbegriffe:
Holz-Oliven
Holz-Perlen
Holzoliven
Holzperlen

Die Holzperlen sind lutsch- und speichelecht, färben garantiert nicht ab und sind daher auch besonders für Kinderschmuck oder Schnullerketten hervorragend geeignet.
Die Perlen in kräftigen Farben machen richtig Lust, etwas damit zu gestalten. Schmuck, Mobiles, Traumfänger, Untersetzer, Sterne, Engel, Figuren und vieles mehr lassen sich daraus basteln.
Für eine besonders glänzende Optik sind die Perlen hochwertig poliert.
Auch der ökologische Standard wurde bei der Herstellung der Perlen berücksichtigt: die Perlen sind 100% FSC™ zertifiziert und stammen aus einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft. (Herkunft Deutschland)

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Holz
Farbe:
rot
Inhalt:
52 Stück
Sicherheitshinweise:
P01 | P03 | P05
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
FSC 100%
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 52 Stück (€ 0,04827* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
1250350
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250310
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250305
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250320
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250349
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250329
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250311
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250325
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250312
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250339
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250309
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250385
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250331
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250334
€ 2,51*
Ähnlich
Rayher Hobby
1250381
€ 2,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.