Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles Arktis, matt, 2,6 mm ø, Dose 17g, weiß


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles Arktis , matt
Verpackungsfoto: Rocailles Arktis , matt
Rayher Rocailles Arktis , matt
Farbauswahl: Rocailles Arktis , matt
Artikel-Nr.:
     C825-14309102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14309102
EAN/GTIN:
     4006166273230
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
weiß
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,14765* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.