Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papillon-Rocailles, 3,2x6,5 mm, Two Tone, Dose 10g, avocado


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Papillon-Rocailles, 3,2x6,5 mm, Two Tone
Verpackungsfoto: Papillon-Rocailles, 3,2x6,5 mm, Two Tone
Rayher Papillon-Rocailles, 3,2x6,5 mm, Two Tone
Farbauswahl: Papillon-Rocailles, 3,2x6,5 mm, Two Tone
Artikel-Nr.:
     C825-14381452
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14381452
EAN/GTIN:
     4006166204579
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
avocado
Inhalt:
10 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Dose enthält 10 Gramm (€ 0,251* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.