Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø2,6mm, Dose 17 g, pompadur-rot


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø2,6mm
Verpackungsfoto: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø2,6mm
Rayher Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø2,6mm
Farbauswahl: Rocailles m.Silbereinzug+Rainbow, ø2,6mm
Artikel-Nr.:
     C825-14384289
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14384289
EAN/GTIN:
     4006166204838
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
pompadur-rot
Inhalt:
17 g
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Dose enthält 17 Gramm (€ 0,11295* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14384374
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14384429
€ 1,92*
Ähnlich
Rayher Hobby
14384311
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.