| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C825-1460100 Herst.-Nr.: 1460100 EAN/GTIN: 4006166650475 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um die Kanten der Mosaiksteine zu versiegeln wird hier mit Fugenmasse gearbeitet. Geliefert wird ein 500g-Eimer, welcher für ca. 3-4m² reicht. Dies hängt jedoch von der Größe und der Dicke der Mosaiksteine ab. Vorgehensweise: Mische 4 Teile Pulver mit 1 Teil Wasser. Hierbei sollte die Konsistenz von Zahnpasta entstehen. Gegebenenfalls muss nochmal Pulver oder Wasser hinzugefügt werden. Mit einem Holz- oder Plastikstab kräftig durchrühren. Fugenmasse mit Spachtel (8937500), Plastikmesser oder mit den Fingern in die Fugen verteilen. Anschließend die Fugenmasse mit einem leicht feuchten Schwamm auf dem Mosaik abwischen, bis die Steinchen klar sind. Nun muss die Masse gut getrocknet lassen werden. Werden die Mosaiksteine im Außenbereich verwendet, empfehlen wir die Fugenmasse mit die Mosaiksteine mit einem Outdoorlack oder einem UV-Lack zu überziehen. VORSICHT: Zum Verfugen unbedingt Gummihandschuhe tragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 500 g | Saison: | Allgemein | FSC: | - |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |