Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocailles, 4mm ø, Dose 150Stück, kupfer matt


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rocailles, 4mm ø
Verpackungsfoto: Rocailles, 4mm ø
Rayher Rocailles, 4mm ø
Produktfoto: Rocailles, 4mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-14842638
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     14842638
EAN/GTIN:
     4006166292644
Suchbegriffe:
Perlen
Delica-Glasperlen
Delica-Rocailles
Rocailles

Hier kommt eine neue Größe in unsere Rocailles-Familie und bringt neue schöne Farben mit.

Die gleichmäßigen Glasperlen machen dir lange Freude durch
- hohe Schweißfestigkeit
- hohe Abriebfestigkeit
- hohe Resistenz gegen Parfüm
- Waschbarkeit per Handwäsche bei 30°C

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Glas
Farbe:
kupfer
Inhalt:
150 Stück
Sicherheitshinweise:
P07
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Dose enthält 150 Stück (€ 0,02514* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
14842572
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842221
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842354
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842616
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842390
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842408
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842606
€ 3,77*
Ähnlich
Rayher Hobby
14842509
€ 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.