Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deco-Metall-Anlegemilch, Stück 5ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Produktfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Rayher Deco-Metall-Anlegemilch
Produktfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Detailfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Artikel-Nr.:
     C825-2157600
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2157600
EAN/GTIN:
     4006166203558
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlegemilch
Anlegemittel
Anlegeöl
Haftgrund für Blattmetall
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
5 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: anlegemilch, Blattmetall + Zubehör, Deco-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Stück enthält 5 Milliliter (€ 0,838* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.