Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deco-Metall, 14x14cm, SB-Btl 5Blatt, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Deco-Metall
Produktfoto: Deco-Metall
Rayher Deco-Metall
Verpackungsfoto: Deco-Metall
Farbauswahl: Deco-Metall
Artikel-Nr.:
     C825-2170022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2170022
EAN/GTIN:
     4006166546761
Suchbegriffe:
Alu-Bastelfolie
Aluminium-Bastelfolie
Bastelfolie
Blatt-Silber
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
5 Blatt
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 5 Blätter (€ 0,838* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2170006
€ 4,19*
Ähnlich
Rayher Hobby
2170024
€ 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.