Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deco-Metall-Flocken, SB-Box 1g, kupfer


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktfoto: Deco-Metall-Flocken
Produktfoto: Deco-Metall-Flocken
Rayher Deco-Metall-Flocken
Verpackungsfoto: Deco-Metall-Flocken
Farbauswahl: Deco-Metall-Flocken
Dekoidee: Deco-Metall-Flocken
Dekoidee: Deco-Metall-Flocken
Artikel-Nr.:
     C825-2171524
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2171524
EAN/GTIN:
     4006166275173
Suchbegriffe:
Blatt-Metall
Blattmetall
Schlag-Metall
Schlagmetall
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
kupfer
Inhalt:
1 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: blatt metall, Blattmetall + Zubehör, Deco-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Karton enthält 1 Gramm (€ 4,03* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2171506
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2171522
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.