Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettelstift, 0,6mm ø, 35mm, SB-Btl 15Stück, platin


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Kettelstift, 0,6mm ø
Produktfoto: Kettelstift, 0,6mm ø
Rayher Kettelstift, 0,6mm ø
Anleitung: Kettelstift, 0,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2226821
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2226821
EAN/GTIN:
     4006166121838
Suchbegriffe:
Kettel-Stifte
Kettelstifte
kettelstifte

Auf den Kettelstift, der einseitig zur Schlaufe gebogen ist, kannst du Perlen deiner Wahl auffädeln. Anschließend biegst du das offene Ende mittels einer Schmuckzange (ideal ist die Kettelzange Art. 89 340 00) ebenfalls zu einer Schlaufe und kannst diese dann in Ohrhaken, in Kettenglieder, in Glieder-Armbänder oder ähnliche Schmuck-Accessoires einhängen und vollends zubiegen. Da der Kettelstift unten mit einer Schlaufe endet, kannst du am Stift selbst ebenfalls noch weitere Schmuck-Accessoires befestigen. Du kannst Kettelstifte bei der Schmuckherstellung von Ketten, Ohrringen, Armbändern und vielem mehr verwenden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
platin
Inhalt:
15 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,34*
1 Beutel enthält 15 Stück (€ 0,08934* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2226806
€ 1,34*
Ähnlich
Rayher Hobby
2226816
€ 1,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.