Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismenstift, 0,6mm ø, 35mm, SB-Btl 15Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Prismenstift, 0,6mm ø
Produktfoto: Prismenstift, 0,6mm ø
Rayher Prismenstift, 0,6mm ø
Anleitung: Prismenstift, 0,6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2227006
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2227006
EAN/GTIN:
     4006166114014
Suchbegriffe:
Prismen-Stifte
Prismenstifte
prismenstifte rayher
prismenstifte
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
15 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,42*
1 Beutel enthält 15 Stück (€ 0,09467* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2227021
€ 1,42*
Ähnlich
Rayher Hobby
2227016
€ 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.