Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger m. Karabiner, 25mm ø, SB-Btl 2Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Schlüsselanhänger m. Karabiner, 25mm ø
Produktfoto: Schlüsselanhänger m. Karabiner, 25mm ø
Rayher Schlüsselanhänger m. Karabiner, 25mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2228700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2228700
EAN/GTIN:
     4006166122170
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger

Beutelinhalt: 2 Stück Gesamtlänge mit Kette und Ring: 90 mm Gesamtlänge des Karabiners mit Drehgelenk: 40 mm Karabinerlänge: 25 mm Spaltringdurchmesser: 21 mm

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Karabiner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 1,255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.