Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deco-Metall-Anlegemilch, im SB-Beutel, Flasche 25ml


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Produktfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Rayher Deco-Metall-Anlegemilch
Verpackungsfoto: Deco-Metall-Anlegemilch
Artikel-Nr.:
     C825-22657000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     22657000
EAN/GTIN:
     4006166275319
Suchbegriffe:
Anlegemilch
Anlegemittel
Anlegeöl
Haftgrund für Blattmetall

Um das Schlagmetall aufzubringen brauchst du Anlegemilch Art.Nr. 2173000, um es zu schützen den Schutzlack 2173300. Trage die Anlegemilch auf und lasse sie antrocknen. Das Metall aufbringen und mit einem Pinsel andrücken. Reste mit dem Pinsel oder dem Finger abrubbeln. Ablüften lassen und dann mit Schutzlack versehen. Auf saugenden Untergründen die Anlegemilch nicht so lange antrocknen lassen wie auf nicht-saugenden.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
25 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: anlegemilch, Blattmetall + Zubehör, Deco-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,77*
1 Beutel enthält 25 Milliliter (€ 0,1508* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.