Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Zierelement Ornament Blume, 15mm, Ösen 1mm ø, SB-Btl 1Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Zierelement Ornament Blume
Produktfoto: Metall-Zierelement Ornament Blume
Rayher Metall-Zierelement Ornament Blume
Dekoidee: Metall-Zierelement Ornament Blume
Dekoidee: Metall-Zierelement Ornament Blume
Dekoidee: Metall-Zierelement Ornament Blume
Dekoidee: Metall-Zierelement Ornament Blume
Artikel-Nr.:
     C825-2269306
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2269306
EAN/GTIN:
     4006166482472
Suchbegriffe:
Collier
Colliers und Ketten
Halsketten
Halsschmuck

Mach Dir oder anderen eine Freude. Ziehe das Schmuckelement ganz einfach auf Lederbänder, andere Bänder oder Schmuckkordeln. Erstelle mit Hilfe von verschiedenen Knotenarten ein interessantes Schmuckstück.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
1 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: collier, Anhänger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,50*
1 Beutel enthält 1 Stück (€ 1,50* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2269322
€ 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.