Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stieldraht, 1,4 mm ø, 15 cm, SB-Btl. 18 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Stieldraht, 1,4 mm ø
Produktfoto: Stieldraht, 1,4 mm ø
Rayher Stieldraht, 1,4 mm ø
Produktfoto: Stieldraht, 1,4 mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2405100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2405100
EAN/GTIN:
     4006166994296
Suchbegriffe:
Drähte
Steckdrähte

Stiehldraht ist äußerst stabil und dadurch kannst du beispielsweise Kerzen direkt auf Kränzen sicher befestigen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Inhalt:
18 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,25*
1 Beutel enthält 18 Stück (€ 0,06945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.