Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmuck-Häkeldraht, 0,30 mm ø, Spule 50 m, h.blau


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktfoto: Schmuck-Häkeldraht
Produktfoto: Schmuck-Häkeldraht
Rayher Schmuck-Häkeldraht
Farbauswahl: Schmuck-Häkeldraht
Artikel-Nr.:
     C825-2405508
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2405508
EAN/GTIN:
     4006166052804
Suchbegriffe:
Häkel-Draht
Häkeldraht
Schmuck-Draht
Schmuck-Häkeldraht

Hochwertiger Häkeldraht mit Kupferkern in glänzenden Metallicfarben, 100 m, Ø 0,25 mm. Geeignet zum Häkeln von Perlenketten. Zum Häkeln empfehlen wir unsere Häkelnadel-Sets Art.Nr. 2107500 oder Art.Nr. 2156400.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Draht
Farbe:
hellblau
Inhalt:
50 m
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Schmuckdraht, häkeldraht, Drähte, Schmetterlinge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Spule enthält 50 Meter (€ 0,0806* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
2405596
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405505
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405513
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405506
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405511
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405524
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405518
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405501
€ 4,03*
Ähnlich
Rayher Hobby
2405522
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.