Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Clip mit Schraube, 2,2x2,2cm, SB-Btl 3Stück, gold


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Metall-Clip mit Schraube
Produktfoto: Metall-Clip mit Schraube
Rayher Metall-Clip mit Schraube
Dekoidee: Metall-Clip mit Schraube
Dekoidee: Metall-Clip mit Schraube
Artikel-Nr.:
     C825-25179616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25179616
EAN/GTIN:
     4006166120114
Suchbegriffe:
Ordnungshelfer
Pin&Peg

Die idealen Halter für die Boards aus unserer Pin & Peg Serie: 3 Metall-Clips, 2,2 x 2,2 cm, mit Schraube für die Befestigung.

Schraube abdrehen, Clip vorne am Lochmuster-Board aufstecken und die Schraube auf der Rückseite festdrehen. Fertig!

Pin & Peg bietet jeder Generation neuen Zündstoff, kreativ zu werden: Die Boards im dekorativen Lochmuster-Design lassen sich überall im Zuhause integrieren.

Körbchen und Regalböden bieten Platz für Accessoires, Töpfchen präsentieren den Kräutergarten in der Küche und Metall-Halterungen sorgen für Ordnung.

Besonders die einfache und flexible Handhabung der Boards und deren Zutaten schafft kreativen Spielraum, die eigenen Anforderungen an Themen-Boards gekonnt umzusetzen.

Alle Elemente von Pin & Peg sind durch einen modernen Schwarz-, Gold- und Holz-Look farblich abgestimmt. Das unempfindliche MDF-Material der Boards liebt aber auch das Spiel mit Lasur, Farbe, Schablone und vielen weiteren Bastelbasics.
Und das auch gerne als XXL-Wand, zusammengestellt aus mehreren Boards.
Bei so viel Ordnungssinn dürfte fortan nichts mehr verloren gehen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,92*
1 Beutel enthält 3 Stück (€ 0,64* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
25179606
€ 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.