Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtablage, 2 Fächer, 20x10x10cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Drahtablage, 2 Fächer
Produktfoto: Drahtablage, 2 Fächer
Rayher Drahtablage, 2 Fächer
Produktfoto: Drahtablage, 2 Fächer
Dekoidee: Drahtablage, 2 Fächer
Dekoidee: Drahtablage, 2 Fächer
Artikel-Nr.:
     C825-25196576
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25196576
EAN/GTIN:
     4006166281099

Trendy Ordnungssystem in coolen, modernen Look – ein Deko-Highlight für dein Zuhause!

Pin & Peg ist eine Kombination aus schönem Holz und modernen Metallaccessoires, die du nach eigenen Wünschen schnell und einfach zu einem individuellen Ordnungssystem zusammenstellen kannst.

Die Drahtablage in der Größe 20x10x10 cm besteht aus 2 Ablagefächern, die eine Tiefe von ca. 4,5 cm haben und eignet sich toll zur dekorativen Aufbewahrung von Zeitschriften, Briefen, Postkarten, Fotos, kleinen Memos und vielem mehr.

Der Träger des Pin & Peg-Systems ist ein MDF-Board mit Lochbohrungen. Zum Befestigen der Drahtablage am Holzboard empfehlen wir dir spezielle Befestigungsschrauben (Art. 25185…).

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
schwarz
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 9,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.