Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallringe Hexagon sortiert, je 1x20cm, 25cm, 30cm, Box 3Stück, gold


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Produktfoto: Metallringe Hexagon sortiert
Produktfoto: Metallringe Hexagon sortiert
Rayher Metallringe Hexagon sortiert
Verpackungsfoto: Metallringe Hexagon sortiert
Dekoidee: Metallringe Hexagon sortiert
Dekoidee: Metallringe Hexagon sortiert
Artikel-Nr.:
     C825-25219616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     25219616
EAN/GTIN:
     4006166792618
Suchbegriffe:
Bastel-Draht
Basteldraht
Deko-Draht
Dekodraht
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
gold
Inhalt:
3 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Effektdraht, dekodraht gold, basteldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Karton enthält 3 Stück (€ 2,51667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
25219102
€ 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.