Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klangstäbe hohl, 6mm ø, 14cm, SB-Btl 6Stück, silber


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Klangstäbe hohl, 6mm ø
Verpackungsfoto: Klangstäbe hohl, 6mm ø
Rayher Klangstäbe hohl, 6mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-2537022
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     2537022
EAN/GTIN:
     4006166031847
Suchbegriffe:
Windspiel
windspiel

Diese Klangstäbe aus Aluminium sind hohl und haben einen Durchmesser von 6 mm. Das Loch für die Aufhängung (ein Faden ist bereits integriert) hat einen Durchmesser von 2 mm. Hänge sie einfach an deinem selbst gestalteten Windspiel oder Klangspiel auf und lass dich von den hübschen Klängen bezaubern.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Metall
Farbe:
silber
Inhalt:
6 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Klangstäbe und -zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,03*
1 Beutel enthält 6 Stück (€ 0,67167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.