Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Scheibe, 30cm ø, 7cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Scheibe, 30cm ø
Produktfoto: Styropor-Scheibe, 30cm ø
Rayher Styropor-Scheibe, 30cm ø
Produktfoto: Styropor-Scheibe, 30cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3000700
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3000700
EAN/GTIN:
     4006166199288
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile

Einfach mehrere Scheiben aufeinander kleben und los geht´s mit der einzigartigen Gestaltung der Hochzeitstorte, welche nicht dick macht, dafür aber ewig haltbar ist. Du kannst mit Farbe und Cake Stencils, Stoff, Band, Spachtelcreme, Perlen, Pailletten, Flitter, Federn, Filz und verschiedenen Dekoteilen arbeiten. Ganz wie es dir gefällt und für welchen Anlass du eine Torte benötigst. Verwende beim Be- und Verkleben den Styroporkleber 3343700.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporkugeln, styroporkugeln, Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.