Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Dino, 25,5x13cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor Dino
Produktfoto: Styropor Dino
Rayher Styropor Dino
Dekoidee: Styropor Dino
Artikel-Nr.:
     C825-30061000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30061000
EAN/GTIN:
     4006166490552
Suchbegriffe:
Bastel-Kleber
Bastelkleber
Bastelklebstoff
Bastelleim

• Zum Bemalen mit unserer DecoArt Allesfarbe (Art.Nr. 38000…) • Zum Bekleben mit Papier oder Deco Maché Papier (Decoupage Kleber&Lack Art.Nr. 38826000) • Zum Nadelfilzen (Filz und Filzgerät mit 7 Nadel Art.Nr. 5322700) • Als Untergrund für Knetbeton 34211000 und 34212000 • Als Untergrund für Modelliergewebe (Art.Nr. 3413500) • Als Untergrund für Mosaik (Mosaikkleber Art.Nr. 3338500 und Fugenmasse Art.Nr. 1460100) • Als Untergrund für Paillettenarbeiten: Pailletten (gewölbt 39269.. und glatt 39267..) / Stecknadeln (Nadel 10 mm Art.Nr. 2148300; Nadel 18 mm Art.Nr. 2105800) • Als Untergrund für Strukturpasten und Schneepasten • Als Untergrund für Serviettentechnik (Serviettenkleber Art.Nr. 38061000) • Zum Bekleben nur lösungsmittelfreien Kleber verwenden z.B. Sprühkleber 3400900

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Sicherheitshinweise:
P03 | P05
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Kreativkleber, Styroporkugeln, rayher styroporkugel, styroporkugeln, Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.