Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tapetenkleister, für Bastelarbeiten, Karton 125g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: Tapetenkleister
Produktfoto: Tapetenkleister
Rayher Tapetenkleister
Artikel-Nr.:
     C825-30143000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30143000
EAN/GTIN:
     4006166112010
Suchbegriffe:
Tapetenkleber
Tapetenkleister
Tapetenleim
tapetenkleister 125g

Der Bastel- und Tapetenkleister trocknet transparent.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
125 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: tapetenkleber, Kleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,45*
1 Packung enthält 125 Gramm (€ 0,0436* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.