Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter-Glue Space, Flasche 50ml, gold


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitter-Glue Space
Produktfoto: Glitter-Glue Space
Rayher Glitter-Glue Space
Farbauswahl: Glitter-Glue Space
Artikel-Nr.:
     C825-30188616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30188616
EAN/GTIN:
     4006166472589
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe

Dieser Glitter-Glue ist wirklich etwas Besonderes. Die Mischung aus kleinen Sternen, Herzen, Sechsecken und kleinen Schnipseln finden man so schnell kein zweites Mal! Der Kleber eignet sich ideal zur Kartengestaltung, für Scrapbooking und viele andere Bastelarbeiten. In fetzigen, funkelnden Farben ist der Glitzer ein wirkliches Highlight auf deinen Karten oder Dekorationen und somit ist auch der Name „Space“ nur passend. Kinder begeistern sich besonders für den bunten Glitzer und lieben es, damit zu arbeiten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
gold
Inhalt:
50 ml
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, glitzerfarbe gold, glitter farbe, Flitter, Glitter, Glimmerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,0636* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
30188287
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
30188264
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
30188606
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.