Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitter-Glue Sternchen, Flasche 50ml, grün/silber


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitter-Glue Sternchen
Produktfoto: Glitter-Glue Sternchen
Rayher Glitter-Glue Sternchen
Farbauswahl: Glitter-Glue Sternchen
Artikel-Nr.:
     C825-30190426
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     30190426
EAN/GTIN:
     4006166472671
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitter-Farbe
Glitterfarbe
Glitzer-Farbe
Glitzerfarbe

Dieser grobe Kleber mit Sternchen und Glitzerelementen eignet sich ideal für verschiedene Papierarbeiten, wie Scrapbooking oder die Gestaltung von Karten und auch für viele andere Bastelarbeiten. Deiner Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Danke einer feinen Spitze kannst du dünne Linien, Details oder kleine Buchstaben aufmalen und sehr präzise arbeiten. Kinder begeistern sich besonders für den bunten Glitzer und lieben es, damit zu arbeiten!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
immergrün
Inhalt:
50 ml
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Glitzersandfarbe, glitter farbe, Flitter, Glitter, Glimmerfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
1 Flasche enthält 50 Milliliter (€ 0,0636* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
30190376
€ 3,18*
Ähnlich
Rayher Hobby
30190287
€ 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.