Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Docht für Öllampen, 5mm ø, BW-Docht mit Glasfaserkern, SB-Btl 1m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Spezial-Docht für Öllampen, 5mm ø
Produktfoto: Spezial-Docht für Öllampen, 5mm ø
Rayher Spezial-Docht für Öllampen, 5mm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3100100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3100100
EAN/GTIN:
     4006166526343
Suchbegriffe:
Lampendocht
lampendocht

Dieser Docht eignet sich für deine selbstgemachten Öllampen und zaubert einen angenehmen Schimmer in dein ganzes Zuhause.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Baumwolle
Inhalt:
1 m
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Dochte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 1 Meter (€ 2,34* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.