Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolie A4, 210x297mm, SB-Btl 4Bogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Transferfolie A4
Verpackungsfoto: Transferfolie A4
Rayher Transferfolie A4
Dekoidee: Transferfolie A4
Dekoidee: Transferfolie A4
Dekoidee: Transferfolie A4
Dekoidee: Transferfolie A4
Artikel-Nr.:
     C825-31596000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31596000
EAN/GTIN:
     4006166771934
Suchbegriffe:
Transferfolie
Transferklebefolie
Übertragungsfolie
transferfolie

Das Motiv auf die glänzende Seite der Transferfolie seitenrichtig aufdrucken und für ca. 30-60 Sekunden in lauwarmes Wasser legen bis sich das Trägerpapier von der Folie zu lösen beginnt, dann auf die Kerze schieben.
Nur für Laserdrucker/Laserkopierer (max. Fixiertrommeltemperatur von 170 *C) verwendbar
und für Papierstärke ca. 185 g/m2.

Die Transferfolie haben wir in zwei Aufmachungen im Programm Art.Nr. 31572000 Transferfolie A4 SB-Btl 1Bogen und Art.Nr. 31 596 000 Transferfolie A4 SB-Btl 4Bogen

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Inhalt:
4 Bogen
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,80*
1 Beutel enthält 4 Bögen (€ 4,20* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.