Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferfolie Adventszahlen, 1-4, 1,5-3cm Zahlen, SB-Btl 1Bogen


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Produktfoto: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Rayher Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Dekoidee: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Dekoidee: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Dekoidee: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Dekoidee: Transferfolie Adventszahlen, 1-4
Artikel-Nr.:
     C825-31633000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31633000
EAN/GTIN:
     4006166784989
Suchbegriffe:
Transferfolie
Transferklebefolie
Übertragungsfolie
transferfolie

Es muss nicht immer der herkömmliche Adventskranz sein. Wie wäre es mit einer einzigen Kerze mit den Zahlen von 1 bis 4. Mit einer Kerze deiner Wahl und der Transferfolie ist das ganz einfach.
Die gewünschte Zahl für ca. 30-60 Sekunden in lauwarmes Wasser legen bis sich das Trägerpapier von der Folie zu lösen beginnt und auf die Kerze schieben.
Die Transferfolie eignet sich auch für glatte nicht saugende Untergründe.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Folie
Inhalt:
1 Bogen
Saison:
Weihnachten
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Adventskalenderzahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,34*
1 Beutel enthält 1 Bogen (€ 2,34* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.