Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabkerze, 2,1cm ø, 19cm, Box 4Stück, weiß


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Stabkerze, 2,1cm ø
Verpackungsfoto: Stabkerze, 2,1cm ø
Rayher Stabkerze, 2,1cm ø
Produktfoto: Stabkerze, 2,1cm ø
Produktfoto: Stabkerze, 2,1cm ø
Detailfoto: Stabkerze, 2,1cm ø
Dekoidee: Stabkerze, 2,1cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-31641102
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31641102
EAN/GTIN:
     4006166817786
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Farbe:
weiß
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Karton enthält 4 Stück (€ 1,0475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.