Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapswachslinsen, Beutel 250g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Rapswachslinsen
Verpackungsfoto: Rapswachslinsen
Rayher Rapswachslinsen
Produktfoto: Rapswachslinsen
Produktfoto: Rapswachslinsen
Dekoidee: Rapswachslinsen
Dekoidee: Rapswachslinsen
Artikel-Nr.:
     C825-31643000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     31643000
EAN/GTIN:
     4006166817793
Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Wachs
Inhalt:
250 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
1 Beutel enthält 250 Gramm (€ 0,02348* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.