Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siegelwachs, 4 Sticks à 12g, SB-Box 48g, pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktfoto: Siegelwachs
Produktfoto: Siegelwachs
Rayher Siegelwachs
Produktfoto: Siegelwachs
Produktfoto: Siegelwachs
Verpackungsfoto: Siegelwachs
Verpackungsfoto: Siegelwachs
Artikel-Nr.:
     C825-32020264
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     32020264
EAN/GTIN:
     4006166481819
Suchbegriffe:
Banklack
Elektrolack
Perlsiegellack
Siegel-Lack

Einladungen für Hochzeit, Kommunion und Konfirmation müssen für diese einmalige Anlässe etwas Besonderes sein. Hierfür ist unser Siegelwachs perfekt geeignet, da es sich durch seine Flexibilität auch für den Postversand eignet. In unserem Starterset ist eine Wachstange und ein Siegel vorhanden. Aus einer Wachsstange bekommt man acht Siegel, mit einem Durchmesser von 2,5cm hervor. Sollte mal ein Siegel misslingen, so kann man es mithilfe eines Heißluftföns noch einmal aufschmelzen. Wer es nicht auf Papier möchte, kann das Siegel von einem beschichteten Backpapier einfach abziehen. Das Siegelwachs gibt es in verschieden Farben. Dieses kann man mithilfe von Nagellackentferner oder eines Holzstäbchen entfernen. Das Wachs in kreisförmigen Bewegungen mit gleichbleibenden Abstand zur Flamme auftragen. Das Siegel in das Wachs drücken und dort für einen sauberen Druck 10 Sekunden stehen lassen. Gut abkühlen lassen und dann das wellige Papier später glattstreichen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Farbe:
pink
Inhalt:
48 g
Saison:
Anlass
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,29*
1 Packung enthält 4 Stück (€ 1,5725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
32020287
€ 6,29*
Ähnlich
Rayher Hobby
32020376
€ 6,29*
Ähnlich
Rayher Hobby
32020103
€ 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.