Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Herz, 5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Herz, 5 cm
Produktfoto: Styropor-Herz, 5 cm
Rayher Styropor-Herz, 5 cm
Produktfoto: Styropor-Herz, 5 cm
Artikel-Nr.:
     C825-3305000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3305000
EAN/GTIN:
     4006166986895
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform

Dieses süße Herz aus Styropor kannst du mit Farbe, Filz, Glitzer und Bändern romantisch schmücken. Mit unseren Aufhängern für Styroporteile (21630000) kannst du dein fertiges Herz gerne aufhängen, wenn du möchtest. Unser Bastelvorschlag – besonders für Verliebte geeignet: - rote Allesfarbe: Art. 38000287 - roter Filz: Art. 5361018 und ein Filzgerät mit sieben Nadeln: Art. 5322700 - feiner roter Flitter: Art. 39420287 und Flitter-Kleber zum Fixieren: Art. 3361000 - rotes Satinband: Art. 5150619 - rote Strassherzen: Art. 58407287 - unser Alles-Könner: extra starkes Doppelklebeband: Art. 30071000 Da kann der Valentinstag kommen!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporkugeln, styroporkugeln, Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.