Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Kugeln, 2 Halbschalen, 25 cm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Rayher Styropor-Kugeln
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Produktfoto: Styropor-Kugeln
Artikel-Nr.:
     C825-3306200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3306200
EAN/GTIN:
     4006166041044
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile

Die Kugeln gibt es für dich in vielen verschiedenen Größen mit einem Durchmesser von 15 bis 50cm. Sie bestehen aus zwei Halbschalen, die du ineinander stecken kannst. Dies ermöglicht dir eine präzise Arbeit, da du die Schalen während des Bastelns hinstellen kannst. Wenn du möchtest kann die Kugel auch ein (geheimer) Aufbewahrungsort für dein Lieblingsstücke sein. Dank ihrem Material sind die großen Kugeln sehr leicht und so kannst du sie raffiniert und praktisch zum Einsatz bringen. Verziere das Styropor mit Farbe, Stoff, Papier, Filz oder Bändern. Los geht’s!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,87*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.