Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Flachring, 35cm ø, 35 cm ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Flachring, 35cm ø
Produktfoto: Styropor-Flachring, 35cm ø
Rayher Styropor-Flachring, 35cm ø
Produktfoto: Styropor-Flachring, 35cm ø
Produktfoto: Styropor-Flachring, 35cm ø
Artikel-Nr.:
     C825-3307100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3307100
EAN/GTIN:
     4006166952760
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
rayher styroporkugel
styroporkugeln

Mache einen weihnachtlichen Kranz, stelle eine Kerze oder ein Teelicht in deinen geschmückten Ring oder verwirkliche deine persönlichen Ideen. Wir empfehlen dir mit unserer Allesfarbe (38000) in über 100 verschiedenen schönen Farben zu arbeiten. Benutze schlichte oder ausgefallene Bänder deiner Wahl und setzt mit buntem Streuflitter (39258) funkelnde Akzente. Viel Spaß!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.