Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezial-Doppelklebeband, 12mm, auf Rolle, SB-Btl 3,5m


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Rayher Spezial-Doppelklebeband
Rayher Spezial-Doppelklebeband
Artikel-Nr.:
     C825-3339100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3339100
EAN/GTIN:
     4006166042133
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Auf senkrechten Flächen eignet sich das Band sehr gut, da hier im Gegensatz zu flüssigem Kleber oder Leim nichts nach unten laufen kann. Eine Seite des Klebebands ist mit einer Folie geschützt, diese wird erst abgezogen wenn geklebt werden soll. Es gibt dieses Band in verschiedenen Breiten, Längen und auch in transparent.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
3.5 m
Sicherheitshinweise:
P03
Saison:
Allgemein
Säurefrei:
Ja
FSC:
-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Beutel enthält 3,5 Meter (€ 1,19715* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.