Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Elefant, 10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor-Elefant
Produktfoto: Styropor-Elefant
Rayher Styropor-Elefant
Dekoidee: Styropor-Elefant
Artikel-Nr.:
     C825-3344100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3344100
EAN/GTIN:
     4006166362002
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 10cm
styroporkugeln
rayher styroporkugel

Fertige dein ganz persönliches Meisterwerk an! Hantiere dabei mit bunten Farben, weichem Filz, schicken Bändern, pfiffigem Flitter, funkelnden Pailletten und vielem mehr. Zum Bemalen empfehlen wir dir unsere Allesfarbe (Art. 38000) in über 100 verschiedenen Tönen. Als Filz-Fan kannst du dich mit reiner Schurwolle/ Vlies (Art.:53610) austoben. Wenn du Streuteile, Glitzer und ähnliches fixieren möchtest, benutze am besten unseren Bastelkleber (Art.: 3340700) oder extra starkes Doppelklebeband (Art.: 30071000). Diese beiden Helferchen sind einfach ein Allrounder und ein unverzichtbares Muss für jeden Bastler!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.