Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor Birnen mit Stiel, 7x7x9cm+7x7x10cm, Btl 2Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktfoto: Styropor Birnen mit Stiel
Produktfoto: Styropor Birnen mit Stiel
Rayher Styropor Birnen mit Stiel
Produktfoto: Styropor Birnen mit Stiel
Dekoidee: Styropor Birnen mit Stiel
Dekoidee: Styropor Birnen mit Stiel
Artikel-Nr.:
     C825-33490000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     33490000
EAN/GTIN:
     4006166107832
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
rayher styroporkugel
styroporkugeln

An diesen Birnen wirst du lange Freude haben.
Bemale sie in Glanzoptik zB. mit Allesfarbe 38000… und Tripple Gloss 38086…
Besprühe sie mit Graniteffektspray 34434558 (mögl. Im Freien sprühen)
Beklebe sie mit Flitterkleber 30234000 und Streuflitter 39258…(mit Papierunterlage)
Aber auch unsere vielen anderen Farben sind geeignet. Ganz wie es deinem Geschmack entspricht. Die Birnen solltest du zu Beginn auf einen Holzspieß stecken und diesen dann zum Trocknen in eine Trockensteckform stecken.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,19*
1 Satz enthält 2 Stück (€ 2,095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.