Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Styropor-Kugel, 5 cm, SB-Btl. 4 Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Styropor-Kugel
Verpackungsfoto: Styropor-Kugel
Rayher Styropor-Kugel
Artikel-Nr.:
     C825-3371200
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3371200
EAN/GTIN:
     4006166663079
Suchbegriffe:
Styroporkugeln
styroporkugeln 5cm
styroporkugeln
rayher styroporkugel

Die vier Kugeln gibt es für dich mit einem Durchmesser von 5cm. Dank ihrem geringen Gewicht kannst du sie als Bastelliebhaber raffiniert und praktisch zum Einsatz bringen. Verziere das Styropor mit Farbe, Stoff, Papier, Filz oder Bändern. Los geht’s!

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Styropor
Inhalt:
4 Stück
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Styroporartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,93*
1 Beutel enthält 4 Stück (€ 0,7325* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.