Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glitterspray Fein, Dose 125ml, gold


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Glitterspray Fein
Produktfoto: Glitterspray Fein
Rayher Glitterspray Fein
Farbauswahl: Glitterspray Fein
Dekoidee: Glitterspray Fein
Dekoidee: Glitterspray Fein
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34088616
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34088616
EAN/GTIN:
     4006166475993
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Glitterpulver
Glitzerpulver
Streuglitzer
glitterpulver gold

Verzaubere deine Ideen mit dem Glitterspray von Rayher. Das feine Spray garantiert dir ein gleichmäßiger, feiner Sprühnebel mit metallischer, goldenen Brillanz. Egal ob bei Papierarbeiten, Styropor, Holz, MDF, Glas, Spiegel, Metall oder Keramik, das glitzernde Ergebnis wird dich überzeugen.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
gold
Inhalt:
125 ml
Sicherheitshinweise:
P05
Saison:
Allgemein
Lösungsmittelfrei:
Ja
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Glimmerspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Dose enthält 125 Milliliter (€ 0,05704* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34088690
€ 7,13*
Ähnlich
Rayher Hobby
34088606
€ 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.