Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellabformmasse, Dose 500g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Schnellabformmasse
Produktfoto: Schnellabformmasse
Rayher Schnellabformmasse
Dekoidee: Schnellabformmasse
Artikel-Nr.:
     C825-3413100
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     3413100
EAN/GTIN:
     4006166746000
Suchbegriffe:
Gießpulver
Kreativ-Beton
Modell Gießmasse
modell gießmasse
Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
500 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: Abformmassen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 20,16*
1 Dose enthält 500 Gramm (€ 0,04032* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.