Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Spray, Dose 200ml, orange


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Produktfoto: Acryl Spray
Produktfoto: Acryl Spray
Rayher Acryl Spray
Farbauswahl: Acryl Spray
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34145210
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34145210
EAN/GTIN:
     4006166188169
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Acrylfarbspray
Modellbau-Sprühfarben
Modellbauspray
Sprühfarbe

Unser Spray ist auf Wasser basierende Acryllackqualität und bietet farbintensive, hervorragende Ergebnisse für den Innen- und Außenbereich.Der Spray ist sogar für Styropor geeignet. Saugende Untergründe solltest du mit Grundierung (34147000) vorlackieren.

Der Farbspray für umweltbewusstes Sprühen und höchste Ansprüche: schnell trocknend, geruchsarm, sehr hohe Deckkraft, wenig Sprühnebel, nach der Durchtrocknung wetterbeständig. 90% der Lösemittel wurden durch Wasser ersetzt, somit ist der Acrylspray für innen und außen geeignet.Ist etwas Sprühnebel daneben gegangen, kann er innerhalb von 20Minuten mit Wasser und Seife abgewaschen werden. In vielen brillanten Farben erhältlich.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
A
Farbe:
orange
Inhalt:
200 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: acrylfarbspray orange, sprühfarbe rayher, Acrylspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,55*
1 Dose enthält 200 Milliliter (€ 0,03775* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rayher Hobby
34145572
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145416
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145508
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145620
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145610
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145552
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145274
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145560
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145287
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145412
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145264
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145576
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145161
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145444
€ 7,55*
Ähnlich
Rayher Hobby
34145509
€ 7,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.