Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreativ-Beton, Eimer 1kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Kreativ-Beton
Verpackungsfoto: Kreativ-Beton
Rayher Kreativ-Beton
Dekoidee: Kreativ-Beton
Dekoidee: Kreativ-Beton
Dekoidee: Kreativ-Beton
Dekoidee: Kreativ-Beton
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34152000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34152000
EAN/GTIN:
     4006166434440
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bastel-Rohelemente
Bastel-Rohfiguren
Bastelfigur
Bastelform

Die Betongießmasse ist für jeden Haushalt geeignet, egal ob für Vasen, Schalen oder andere Wohnaccessoires - Kreativ-Beton ist einfach ein ganz besonderer Blickfang.
Mit kreativen Ideen ist von der Wohnraumgestaltung bis hin zu Deko-Gegenständen oder auch als kleines Mitbringsel alles möglich.
Pimp dir mit einfachen Hilfsmitteln wie Pappmaché-Artikel, Plastik-Kugeln, Gießformen oder auch Holzgegenstände sowie mit Alltagsmaterialien wie z.B. Yoghurtbecher, PET-Falschen, Tetra-Packs dein Zuhause auf.
Chalky Finish oder Allesfarben, Deco-Flocken, Bänder, Mosaik, Serviettentechnik, DecoMaché-Technik geben dem Beton nach dem Abformen und Haushärten den letzten Schliff.
Auch die Kleinsten können schon mit Beton arbeiten. Rayher Kreativ Beton ist super einfach in der Anwendung, Schutzhandschuhe oder Schutzbrillen sind nicht notwendig. Durch die Witterungsbeständigkeit und die Frostfestigkeit kann auch dem Garten ein neuer Look verpasst werden.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
1 Kg
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,13*
1 Dose enthält 1 Kilogramm (€ 7,13* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.