Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetseife, Dose 250g


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Knetseife
Verpackungsfoto: Knetseife
Rayher Knetseife
Produktfoto: Knetseife
Dekoidee: Knetseife
Dekoidee: Knetseife
Artikel-Nr.:
     C825-34223000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34223000
EAN/GTIN:
     4006166281501
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gebäck
Kekse
Plätzchen
Seifengießen

Hübsche Rosen, lustige Tiere oder süße Herzen, mit unsere Knetseife, Wasser und etwas Speiseöl formst du kinderleicht die schönsten Seifenwerke. Die knetbaren Glycerin-Seifenstreusel lassen sich prima mit unseren Seifenfarben, Seifen-Duftölen, Pflegemitteln und Blütenblättern zu ausgefallenen Seifenformen kneten. So kannst du z.B. mit etwas Farbe, die du nicht komplett einarbeitest tolle marmorierte Effekte erzielen. Wenn du nicht so ein geschickter Modellierer bist kannst du die Seife nach dem Kneten auch ausrollen und mit normalen Keks-Förmchen ausstechen. Aber auch mit Rosenblüten zu einfachen Kugeln gerollt macht die Seife was her. Unsere Knetseife in der 250g Dose wurde auf Basis hautneutraler Seifen entwickelt und sie ist frei von tierischen Fetten und Ölen, also 100% vegan. Natürlich ist sie auch dermatologisch getestet - alle Inhaltsstoffe sind nach der Kosmetikverordnung (KVO) deklariert. Alles was du benötigst um wundervolle Seifenkreationen zu zaubern findest du natürlich komplett bei uns. Leg gleich los und stürze dich ins Wellness-Vergnügen.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Inhalt:
250 g
Saison:
Allgemein
FSC:
-
Weitere Suchbegriffe: rayher seifengießen, gebäck, Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,39*
1 Dose enthält 250 Gramm (€ 0,03356* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.