Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-Duftöl Kokos, SB-Box 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Seifen-Duftöl Kokos
Produktfoto: Seifen-Duftöl Kokos
Rayher Seifen-Duftöl Kokos
Verpackungsfoto: Seifen-Duftöl Kokos
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34247000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34247000
EAN/GTIN:
     4006166282997
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenduft
Seifenduftöl

Feiner Sandstrand, glasklares warmes Wasser, Meeresrauschen, wohlige Sonnenstrahlen und der Duft von Kokos in der Luft, so stellen sich viele das perfekte Paradies vor. Für das traumhafte Karibik-Feeling in deinen selbstgemachten Seifen, Kreativ-Seifen, Badekugeln und deinem Badesalz genügen schon ein paar Tropfen von unserem Kokos-Duftöl. Kokosöl hat aber nicht nur den exotischen Duft, es ist eines der natürlichsten Öle und pflegt sehr intensiv trockene und empfindliche Haut. Es ist sehr feuchtigkeitsspendend und wirkt hautregenerierend. Unseren speziellen Seifen-Duftölen sind kosmetische Tenside beigemischt, damit dieses sich optimal in die flüssige wasserhaltige Seifenmasse einmischen lassen. Zudem haben die ausgewählten ätherischen Natur-Öle nicht nur eine wohltuende Wirkung, sondern sind auch besonders hautpflegend. Die Inhaltsstoffe entsprechen den dermatologischen Anforderungen der Kosmetikverordnung, sie sind schadstofffrei und ökologisch abbaubar. Alle Duftöle kommen in einer Glasflasche mit Kindersicherung zu dir nach Hause. Also leg los und werde zum Duftexperten unter den Seifenmachern.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 5,03*
1 Stück enthält 10 Milliliter (€ 0,503* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.