Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifen-Duftöl Vanille, SB-Box 10ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto: Seifen-Duftöl Vanille
Produktfoto: Seifen-Duftöl Vanille
Rayher Seifen-Duftöl Vanille
Verpackungsfoto: Seifen-Duftöl Vanille
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34250000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34250000
EAN/GTIN:
     4006166283024
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenduft
Seifenduftöl

Bei wem weckt der Duft von süßer Vanille keine Erinnerungen. Sie umschmeichelt warm die Seele, schenkt uns Wohlbefinden, neue Kraft, vertreibt schlechte Laune, wirkt beruhigend und betörend. Um diese Vielzahl an guten Eigenschaften in deine selbstgemachten Seifen, Kreativ-Seifen, Badekugeln oder dein Badesalz zu zaubern genügen schon ein paar Tropfen unseres Duftöls. Unseren speziellen Seifen-Duftölen sind kosmetische Tenside beigemischt, damit dieses sich optimal in die flüssige wasserhaltige Seifenmasse einmischen lassen. Zudem haben die ausgewählten ätherischen Natur-Öle nicht nur eine wohltuende Wirkung, sondern sind auch besonders hautpflegend. Die Inhaltsstoffe entsprechen den dermatologischen Anforderungen der Kosmetikverordnung, sie sind schadstofffrei und ökologisch abbaubar. Alle Duftöle kommen in einer Glasflasche mit Kindersicherung zu dir nach Hause. Also leg los und werde zum Duftexperten unter den Seifenmachern.

Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Seifenhobby
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,61*
1 Stück enthält 10 Milliliter (€ 0,461* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.