Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labels Shit happens, take it Easy, 25x30mm, SB-Btl 2Stück


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktfoto: Labels Shit happens , take it Easy
Produktfoto: Labels Shit happens , take it Easy
Rayher Labels Shit happens , take it Easy
Produktfoto: Labels Shit happens , take it Easy
Dekoidee: Labels Shit happens , take it Easy
Dekoidee: Labels Shit happens , take it Easy
Dekoidee: Labels Shit happens , take it Easy
Artikel-Nr.:
     C825-34348000
Hersteller:
     Rayher by Butterer
Herst.-Nr.:
     34348000
EAN/GTIN:
     4006166499883
Suchbegriffe:
Seifengießen

Statements zum Eingießen! Originelle Labels aus hochwertigem Naturkautschuk eignen sich hervorragend für Kreativarbeiten mit Seife, Beton oder Raysin-Gießpulver.
Die formstabilen Einlegeplatten mit witzigen Statements oder Motiven werden in Gießformen eingelegt und mit Seife, Beton oder Gießmasse übergossen. Das Motiv des Labels bleibt nach dem Entfernen als Prägung im Gießobjekt gut sichtbar und überrascht mit raffinierten Effekten! Immer wieder verwendbar.
Anleitung zum Seife herstellen:
Schmelze die Kreativ-Seife (z.B.Art.Nr.34226000) im Wasserbad auf dem Herd (max. 60° - nicht kochen!). Nach dem kompletten Schmelzen kannst du der flüssigen Seife die gewünschte Farbe und Duftöl unterrühren. Willst du eine Botschaft auf die Seife bringen, dann positioniere ein Label mit Motiv- oder Schriftzugprägung in der Gießform. Fülle die flüssige Seife in die Form. Seife gut trocknen lassen (mind. 2-3 Stunden, idealerweise einen Tag). Dann kann die Seife mit etwas Druck entformt werden. Entferne das Label anschließend mit einem spitzen Gegenstand, z.B. einer Nadel. Seifengießformen, Labels und Töpfe mit heißem Wasser reinigen.
Du benötigst zusätzlich: Herd, Topf, Schmelztopf, Waage, kleinen Plastikbehälter, Bastelholz, evtl. Tee- und Esslöffel
Deine eigene „Daily Soap“ kannst du dir jetzt ins Badezimmer zaubern. Hier kannst du entscheiden, was du verwendest, welchen individuellen Look und welche Botschaften du deiner Seife mit auf den Weg gibst. Mit den erlesenen Zutaten tust du dir selbst etwas Gutes und kannst deine Kunstwerke außerdem guten Gewissens verschenken. Ob Kreativ- oder Knetseife, Badesalz oder -kugeln, Farbe oder Duftöl – hier wird nicht nur das Kreativsein zum Vergnügen. Auch der anschließende Badespaß zaubert dir und deinen Liebsten mit Sicherheit ein Lächeln ins Gesicht.

Weitere Informationen:
GHS:
None
Material:
Kautschuk
Inhalt:
2 Stück
Saison:
Allgemein
Weitere Suchbegriffe: Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,61*
1 Beutel enthält 2 Stück (€ 1,805* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.