Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chalky Finish Spray Grundierung, Dose 400ml


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Verpackungsfoto: Chalky Finish Spray Grundierung
Verpackungsfoto: Chalky Finish Spray Grundierung
Rayher Chalky Finish Spray Grundierung
Dekoidee: Chalky Finish Spray Grundierung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     C825-34372000
Hersteller:
     Rayher Hobby
Herst.-Nr.:
     34372000
EAN/GTIN:
     4006166247620
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kreidefarbe
Kunststoffgrundierung
Universalgrundierung
kreidefarbe

Die weiße Universalgrundierung sorgt für eine verbesserte Haftung von Chalky Spray auf Metall, festem Kunststoff, Melamin, Resopal etc.. Sie schließt die Poren poröser Materialien wie Holz, Gips etc. und gleicht Unebenheiten aus. Das Spray hat eine hohe Deckkraft und ist nach der Durchtrocknung wetterbeständig.

Der Inhalt einer 400ml-Dose reicht für ca. 1,5 - 2m².

Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
400 ml
Saison:
Allgemein
FSC:
-

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Chalky Finish, Chalkyspray, Kreativbeton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,92*
1 Dose enthält 400 Milliliter (€ 0,0273* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.